※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットブローチ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75278366 品番 14954
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。

全長(mm)156 穴あけ能力(Φmm)54 メーカー商品コード14954 用途アトラエースでの穴あけ トラスコ品番814-7760 適合機種A-100、BHM-14075 タイプ75L 最大板厚(mm)75 送り速度(mm/rev)0.02〜0.1 推奨切削速度(m/min)35〜50(軟鋼材)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75278515
2023-09-05
用途:
鉄工材の穴あけ加工
建設業・工事業

穴あけ加工出来る耐用性に疑問あり
硬度の高い材料だと穴あけ加工数が限られてきてコストがかかる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする