神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ボトムス オフィスウェア
神馬本店の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75279043
品番
WN50P-2
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
足さばき抜群のラク伸びニット素材パンツ。
シワになりにくく吸汗速乾機能でお洗濯後も素早く乾燥!
色
ライトグレー
性別
女性用
サイズ
5号
ウエスト(cm)
64
股下(cm)
85
ヒップ(cm)
91
丈(cm)
フリーサイズ(股下85)
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
パンツ
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWパンツWN50P
参考になった