神馬本店
神馬本店の 服飾小物
神馬本店の ネクタイ・スカーフ
付け替えフラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75279348
品番
POF01-27
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
対象ジャケットにボタンで装着できる配色付きフラップ。
部署・職種やお好みに合わせたカラーを選んで洗練度アップ!小物の落下防止にも便利!
色
ライトグレー×ブラック
サイズ
B
適合サイズ
(ジャケット本体)13〜15号に対応
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
機能
360°ストレッチ、吸汗速乾、透け防止、UVカット、ホームクリーニング可能
用途
付け替えフラップ