マグネット最大磁力(N[kgf])14700[1500]
マグネット部寸法(mm)角型110×243
最大ストローク(mm)220
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)370
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)1560、(電気ドリル)1300
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)13
タイプ電気ドリル搭載
付属品六角棒スパナ2.5mm・3mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、スパナ35×41mm/1本、ハンドル棒/3本、カーボンブラシ/1set(送りモータ用)
用途携帯式磁気応用穴あけ機
幅(mm)317
質量(kg)46
高さ(mm)528
奥行(mm)632
電流(A)(電気ドリル)14
穴あけ能力(mm)Φ25