HA06-1322 セルファーHAシリーズ 日東工器 75279434 HA06-1322 セルファーHAシリーズ 日東工器 75279434

セルファーHAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大奥行(mm)60 注文コード75279434 品番HA06-1322
参考基準価格(税別)¥445,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は最大奥行など2種類から選べます 他の種類を見る

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。

用途
携帯式単動油圧パンチャ
丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。
付属品DポンチΦ18/1個、DポンチΦ22(本体装着)/1個、DダイスΦ18/1個、DダイスΦ22(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ22×13 最大板厚(mm)13 最大奥行(mm)60 最大出力(kN)304(31tf) トラスコ品番116-5895 質量(kg)21.5 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/7.0、ポンプSC-05(100V)/10.5 ラムストローク(mm)21
注意
※ホースキットAssy 5mは別売です(HA05-1018のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする