セルファーHAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大奥行(mm)70 注文コード75279443 品番HA07-1624
参考基準価格(税別)¥566,900 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は最大奥行など2種類から選べます 他の種類を見る

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
長穴可

最大奥行(mm)70 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 用途携帯式単動油圧パンチャ 質量(kg)28.5 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする