携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75279574 品番E25-0615
参考基準価格(税別)¥248,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

本体と油圧ポンプを一体化

最大奥行(mm)25 穴あけ時間(秒)4(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)305 キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯) 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)114(11.6tf) タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ 付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個 用途携帯式電動油圧パンチャ 質量(kg)7 電流(A)3.2 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする