※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
Dポンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75279635
品番
91243
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,390
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
長穴用
適合機種
HA07-1624、HA11-1624、MW-50
全長(mm)
60
サイズ
22×11
注意
※セルファーで使用する際、芯出治具が必要です。