※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75279662 品番 91247
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様長穴用 適合機種HA07-1624、HA11-1624、MW-50 全長(mm)60 サイズ25×12
注意
※別途ロックナット特Assyが必要です。
※セルファーで使用する際、芯出治具が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする