日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
Lポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75279827
品番
66670
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
Lポンチング治具取付用
適合機種
MW-50
サイズ
8
全長(mm)
86
仕様
丸穴用