画像準備中

Lポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75279854 品番 91126
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
穴あけ用刃物(上刃)
Lポンチング治具取付用
適合機種MW-50 サイズ11 全長(mm)86 仕様丸穴用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする