画像準備中

Lポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75279933 品番 46156
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途
穴あけ用刃物(上刃)
Lポンチング治具取付用
適合機種MW-50 サイズ16×8 全長(mm)86 仕様長穴用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする