画像準備中

Lポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75279985 品番 66270
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様長穴用 適合機種MW-50 全長(mm)86 サイズ25×9
注意
※別途ロックナット特Assyが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする