日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
Lポンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280003
品番
46184
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は26,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
長穴用
適合機種
MW-50
全長(mm)
86
サイズ
25×14
注意
※別途ロックナット特Assyが必要です。