神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
バイカラージョーゼットブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75280014
品番
WN60B-1
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
色
ネイビー
性別
女性用
サイズ
7号
バスト(cm)
92
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
52
袖丈(cm)
57
材質
ポリエステル100%
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
用途
ブラウス
商品説明動画
「COLOR SELECT +」2021-22秋冬NEWデザインブラウスWN60B
参考になった