※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
Eポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280152
品番
66620
参考基準価格(税別)
¥7,775
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(上刃)
仕様
丸穴用
適合機種
E25-0615、PMW-24
全長(mm)
30.5
サイズ
5.5