※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75280213 品番 66626
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,775 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様丸穴用 適合機種E25-0615、PMW-24 全長(mm)30.5 サイズ11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする