神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の スーツ・ジャケット オフィスウェア
美形ジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75280398
品番
SA412J-2
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
誠実さが伝わるリュクスなストライプジャケット。
極上の着心地を叶えるソフトな軽快ニットを採用!
色
グレー
性別
女性用
サイズ
11号
バスト(cm)
97
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
59
袖丈(cm)
59
材質
ポリエステル100%
機能
360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
用途
ジャケット