※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eポンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75280545 品番 66653
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途穴あけ用刃物(上刃) 仕様長穴用 適合機種E25-0615、PMW-24 全長(mm)30.5 サイズ13×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする