※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
Eダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280581
品番
66657
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
長穴用(薄板用)
適合機種
E25-0615、PMW-24
サイズ
12×6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
35×24
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3