※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
日東工器の ポンチ/ダイス
ELダイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75280825
品番
69343
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様
長穴用(薄板用)
適合機種
E55-0619A、PMW-24
サイズ
15×10
寸法(幅W×奥行D)(mm)
40×32
最大板厚(mm)
(SS400)3.2、(SUS304)3