※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELダイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75280834 品番 69344
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥11,180 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途
穴あけ用刃物(下刃)
薄板用
仕様長穴用(薄板用) 適合機種E55-0619A、PMW-24 サイズ16.5×11 寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32 最大板厚(mm)(SS400)3.2、(SUS304)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする