画像準備中

ジョガーパンツ(男女兼用) 856

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75281536 品番856-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。
裾が長くてもたつく時にはゴムの入っている部分を内側に折り込むことで、約4cm裾上げをすることができます。

ホワイト サイズM 適応ウエスト(cm)67〜82 ヒップ(cm)99 ワタリ(cm)32.5 股下(cm)70 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付、後ろ裾ゴム入り、裏付(ホワイトのみ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75281536 856-40 48505259 856-40-M 画像準備中 ジョガーパンツ(男女兼用) 856-40 KAZEN 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする