ポータブルマルチワーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 注文コード75281577 品番HPS-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は429,800円となります。
参考基準価格(税別)¥490,600 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は電源など2種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)AC200三相(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)4 モーター出力(kW)0.75 吐出量(L/min)(50/60Hz)(無負荷)1.2/1.4 本体質量(kg)約27 用途油圧式アングル加工機用ポンプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする