デスク シンプルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75282606 品番 100-DESKF064BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
一般的なデスクの奥行き60〜70cmよりも余裕がある、奥行き80cmのデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。

材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装),天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)20.5 ブラック 備考ノックダウン組立式(お客様組立) 耐荷重(kg)50 寸法(cm)140×80×70 保証期間初期不良のみ
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする