オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
一般的なデスクの奥行き60〜70cmよりも余裕がある、奥行き80cmのデスクです。
L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。