電動ベルトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75282794 品番EBS-20B
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

狭くて奥まった箇所やコーナー曲面などの研磨に威力を発揮。
ロックレバー式スイッチと後方排気方式を採用
冷感防止、ラバーグリップ採用
簡単ベルト交換
角度調整で作業性アップ

用途バリ取り・面取り・ビート削り等の研削作業に! 付属品研磨ベルトZ#60×20mm/2本(内本体装着/1本)、Z#80×20mm/1本、Z#100×20mm/1本、Z#120×20mm/1本、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、ハンドルAssy/1個、甲丸シュー/1個 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする