AFF WARE
AFF WAREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
AFF WAREの スマホストラップ
AFF WAREの ネックストラップ
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75283891
品番
TR-STP029-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途
名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状
横型
ケース寸法(mm)
65×95
ストラップ長さ(cm)
ネック:50