デルボコントローラ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75284072 品番DLC0250E
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オートストップ、 ビットアース接続を備えた、低電圧トランスレスコントローラー

用途デルボコントローラー 質量(kg)0.3 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質(ケース)帯電防止材料使用 機能オートストップ、ビットアース接続(安全抵抗1MΩ内蔵) 電源プラグアース付3Pプラグ(ULプラグ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75284072
2019-04-04
用途:
モールド製品の組立作業

一日約一時間で一年間程度の使用で故障をしました 日東工器白河工場のサービス部署に電話をし症状を話し修理依頼をしたところ代理店に依頼するようにとの事でした せめてドライバーかコントローラの何方が悪いのかの判断して頂ければそちらを購入することが出来たのですが その判断もして貰えない状況でした 結果、不良はコントローラの方でした(中の基板がひどかったです-‐‐今時、手半田でした)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする