デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75284081 品番 DLV7325-CMN
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。

電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)1〜3/1.2〜2.6 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 付属品ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、スリーブ(DLS2124・DLS2127・DLS2130)、吊金具 質量(kg)0.4 用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 回転数(min-1[r.p.m])700〜1000 トルク(N・m)0.05 〜 0.5 適合ビット(mm)Φ4シャンク 適合ねじ(mm)小ねじ1〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2〜2.6
注意
※別途コントローラーが必要です。

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする