デルボコントローラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75284124 品番DLC2310-CN
参考基準価格(税別)¥9,275 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最大24台のDLV7300シリーズのドライバが接続可能で、オートストップ機能を備えた、ローコストコントローラです。4台以上のドライバをご使用の場合から、導入コスト低減にメリットを発揮します。

用途デルボコントローラー 付属品接続コード0.5m/2本、スコッチロック/2個 適合機種DLV7300シリーズ 質量(kg)0.36 出力2次側/36VDC、2A 入力電圧(V)AC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×42×118 制御機能オートストップ
注意
※AC電源 DLE3610A-EN との組合せで使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする