曜日別特売
DLV7321-BMN デルボ電動ドライバ 日東工器 75284142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルボ電動ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
トルク(N・m)0.05~0.5
内容量1台注文コード75284142品番DLV7321-BMN
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

精密小ねじ用静電対策電動ドライバで、静電気を帯電しないので、部品を静電破壊から守ります。

用途精密小ねじ用静電対策電動ドライバ電源(V)AC100(50Hz/60Hz)入力電圧(V)DC36消費電力(W)35適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)1~3/1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付スタート方式レバースタート付属品ビット(No.0×2.5×44・No.1×4×44)、吊金具質量(kg)0.35回転数(min-1[r.p.m])700~1000トルク(N・m)0.05~0.5適合ビット(mm)Φ4シャンク適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする