日東工器
日東工器の 電動工具・充電工具アクセサリー
日東工器の 電源/コントローラー
日東工器の コントローラー
デルボコントローラ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75284614
品番
DLC3310
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートストップ機能を備えたコントローラです。
用途
ロボット用ドライバDLV3321-CMN、DLV3331-CMN 用専用コントローラ
付属品
DLV3321/3331専用コード(2m)
質量(kg)
0.36
出力電圧(V)
DC36
入力電圧(V)
AC(50/60Hz)
制御機能
オートストップ