ヤマショウ
ヤマショウの 靴関連用品
ヤマショウの インソール
ヤマショウの 消臭・通気性インソール
足裏健康インソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
75284740
品番
YIN-013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
指圧効果で疲れを軽減。
用途
靴の中敷きとして
材質
表面/ポリエステル、底部/EVA
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜28
機能
抗菌消臭加工
注意
※ガイドに沿って適したサイズにカットしてご使用下さい。靴により形やサイズが異なるため、大きめにカットしてから調整してください。
※体質によりかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用をやめてください。
※洗濯機・乾燥機・アイロン等は使用しないでください。
※汚れた場合は中性洗剤を使用して手洗いし、直射日光を避けて風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。
※汗や水に濡れると色落ちを起こす場合がありますのでご注意ください。