日東工器
日東工器の ツーリング
日東工器の コレット
日東工器の ストレートコレット
スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75284806
品番
DLS2122
参考基準価格(税別)
¥915
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ
用途
スリーブ
適合機種
DLP5100/5300/6500/7100/7200用
外径D(Φmm)
3.5
内径d(Φmm)
2.5
適合ビット
No.0×1.8×44
メーカー商品コード
57976
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。