スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75284903 品番 DLS2133
参考基準価格(税別)¥915 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

プラスチック製 吸着アタッチメント用スリーブ

用途スリーブ 適合機種DLP5100/5300/6500/7100/7200用 外径D(Φmm)6.5 内径d(Φmm)5.3 適合ビットNo.2×4×44 メーカー商品コード57989
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする