日東工器
日東工器の ツーリング
日東工器の コレット
日東工器の ストレートコレット
スリーブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75284955
品番
DLS3223
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金属製 吸着アタッチメント用スリーブ
内径d(Φmm)
6.1
外径D(Φmm)
9
全長L(mm)
34
適合ビット
No.1×5×70
適合機種
DLP7000用
用途
スリーブ
メーカー商品コード
60208
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。