スリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75284991 品番 DLS3227
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金属製 吸着アタッチメント用スリーブ

内径d(Φmm)5.1 外径D(Φmm)7 全長L(mm)65 適合ビットNo.1×4×100 適合機種DLP7000用 用途スリーブ メーカー商品コード57996
注意
※使用ねじの頭径により選定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする