KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターパンツ
ジョガーパンツ(男女兼用) 856
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75285849
品番
856-48
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすい、細身の美シルエット。
ストレッチ力抜群のリアン素材でより動きやすく。
裾が長くてもたつく時にはゴムの入っている部分を内側に折り込むことで、約4cm裾上げをすることができます。
色
ネイビー
サイズ
LL
適応ウエスト(cm)
78〜93
ヒップ(cm)
110
ワタリ(cm)
35.5
股下(cm)
74
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付、後ろ裾ゴム入り