エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの トラック用ダウンライト
LED路肩灯24V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75285953
品番
083552
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
仕様
【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1
色
クリヤー
定格
24V
定格電圧(V)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×65×25
LED使用数(個)
6