エスワイエス
エスワイエスの トラック電装
エスワイエスの マーカーランプ
エスワイエスの 樹脂レンズ製マーカーランプ
アクリルレンズマーカーランプ SUSリング、フリービス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75286206
品番
80110
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
定格
24V12W(G18.5 BAs15s)
仕様
【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース
寸法(mm)
Φ80×78
色
黄
取付
ビス可動式
定格電圧(V)
24
取付ピッチ
45〜58mm