画像準備中

アクリルレンズマーカーランプ SUSリング、フリービス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75286215 品番080120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格24V12W(G18.5 BAs15s) 仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース 寸法(mm)Φ80×78 取付ビス可動式 取付ピッチ45〜58mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする