ステンレス製庫内灯(ガラスレンズ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75286757 品番086118
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

24V車用の庫内灯です。

定格24V20W(G18.5 BA15s) 仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1 寸法(mm)180×120×33 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75286757
2019-01-18
用途:
フルハーフバンの補修
ビューティフル メンテナンス ワーク 様

Fカーゴなどの一般的な車輛の架装に使用されているSYS社のメーカー純正品指定パーツ。新車時は屋根にリベットで固定されているが、この部品は電球の交換どころか、ソケット部が融着してしまい本体ごとダメになるケースが多いので今回も交換。次回の交換が簡単に行えるようにM5ネジで固定したなのでほうが良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする