KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの スクラブ
レディススクラブジャケット半袖 986
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75286804
品番
986-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
美しいシルエットはそのままに、スポーツタイプの躍動感を追い求めたどんな動きにもしなやかに応えるデザイン。
可動域がさらに広がり動きやすい。
色
ネイビー×プラム
サイズ
L
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
生地
リアン
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
仕様
右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)
商品説明動画
KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75286804
986-48
48495854
986-48-L
レディススクラブジャケット半袖 986-48
KAZEN
1枚
¥
5,398
税込
¥
5,938
注文コードが変更になりました