画像準備中

レディススクラブジャケット半袖 986

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75286883 品番986-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

美しいシルエットはそのままに、スポーツタイプの躍動感を追い求めたどんな動きにもしなやかに応えるデザイン。
可動域がさらに広がり動きやすい。

バイオレット×ネイビー サイズ3L 着丈(cm)72 胸囲(cm)106 肩幅(cm)41 袖丈(cm)22 生地リアン 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 仕様右胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付、左胸に名札ループ付、右腰上部にループ付箱ポケット付、右腰ポケットにダブルループ付、両腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様、動体裁断(R)

商品説明動画

KAZEN “4 DIMENSION MOTION CUTTING SYSTEM?” with LIEN?

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75286883 986-47 48495775 986-47-3L レディススクラブジャケット半袖 986-47 KAZEN レディススクラブジャケット半袖 986-47 KAZEN 1枚 5,598 税込6,158 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする