画像準備中

バックランプ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【アース】アースコード 適合車種いすゞ:CX'92 注文コード75286915 品番033212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は仕様・タイプ・適合車種など8種類から選べます 他の種類を見る

トラック用のバックランプです。

仕様【アース】アースコード 主な適合純正品番1-82130-016、1-82130-016-1、1-82130-316-0 取付ピッチ69(Φ10.5穴×2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×115 適合車種いすゞ:CX'92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
バックランプ交換
卸売・小売業

若干形は違いますが、純正の取り付け位置やソケットがそのままで交換できるので助かりました。

対象商品:
75286924
2024-07-09
用途:
車両整備
運輸・通信業

汎用可能なバックランプで
特に問題なく使用できます。

対象商品:
75286933
2023-09-19
用途:
バックランプ交換

エブリイワゴンのハイリフト車に取付けましたが、サイズ感が丁度よいとご満足頂いているようでした。

対象商品:
75286924
2022-10-16
用途:
トラック用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

塵芥車のバックランプ用付いてる位置がプラットの高さに有り駐車する社員が再々ぶつけて壊すので購入しました!

対象商品:
75286924
2022-06-24
用途:
トラック用バックランプとして

純正品とほとんど変わらない。商品としては満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
75286933
2020-11-05
用途:
軽トラ用追加バックランプ

軽トラはバックライト1個のみで暗く、夕方畑作業時など苦労する為追加検討も、元々取付可能場所少なく難儀、且つ泥被り懸念為堅牢な物必要で、これを選択、購入、取付。確りした構造で良好です。一つ欲を言えば、電球が10W、もう少し明るい球を取付可能ならばベストです。

対象商品:
75286933
2020-10-22
用途:
車輛のバックランプとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同型の製品で10年使用して来ましたが、今回に車検時内部反射板のメッキ剥離が発生して居たので交換しました。
特に問題も無く良いと思います。

対象商品:
75286933
2020-08-19
用途:
緊急バック灯が欲しい時に
個人のお客様

配線がシンプルでステーもシンプル
全てがシンプルにまとめたい時に使用。
価格も高くては緊急性の時にお客様への
説明が成り立たないので当製品はGOOD。
出来はそんなに悪くは無いので必要に
なれば再度購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする