マイタック(TM) ラベル リムカ(TM) フリーラベル きれいにはがせるタイプ MLLP-RA4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75287689 品番MLLP-RA4
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ワープロやコピーの印字原稿がそのまま粘着ラベルとして使えるので、机の上や手を汚さずに編集ワークができます。
はく離紙にスリット(切れ線)が入っていますので簡単にはがせます。
はく離紙にカットしやすいように5mm方眼が印刷してあります。用途に応じて、必要なサイズ、型にカットしてお使いください。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。

用途
ファイル、スクラップの見出しや分類表示に。
資料や報告書の編集ワークに。
価格表やカタログの訂正に。
寸法(mm)210×297 備考ノーカット×50シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする