曜日別特売

ワンピース半袖 YW113

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード75288046品番YW113-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200

美しさは、常に人に希望を与え、心地良さで人を包み込む。
エレガントなデザインをリバイバルさせ、より美しさにこだわりました。

ホワイト着丈(cm)100胸囲(cm)96肩幅(cm)38袖丈(cm)23生地デルタ混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ仕様左胸にポケット付、両腰ポケットに内ポケット付、右腰にループ付、センターベント入りサイズ(号)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75288046YW113-148503816YW113-1-9号YW113-1 ワンピース半袖 YW113-1 KAZEN 48503816ワンピース半袖 YW113-1KAZEN1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする