KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースインナー
レディスニットシャツ(チュニック) KZN233
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
イエローグリーン×ネイビー
注文コード
75288116
品番
KZN233-12
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
Aラインのシルエットがスタイリッシュ。
チュニック丈で体型もカバー。
色
イエローグリーン×ネイビー
サイズ
L
着丈(cm)
72
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
25
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工