画像準備中

レディスニットシャツ(チュニック) KZN233

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ピンク×ネイビー 注文コード75288177 品番KZN233-13
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

Aラインのシルエットがスタイリッシュ。
チュニック丈で体型もカバー。

ピンク×ネイビー サイズLL 着丈(cm)74 胸囲(cm)108 肩幅(cm)41 袖丈(cm)25 生地ライトニット 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 仕様吸汗・速乾加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする